Beli pengasah mata bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vertex Precision Drill Grinder
    Mulai

    Rp769.900

    Vertex Precision Drill Grinder
    Deskripsi:
    1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
  2. WOKIN Angle Grinder Stand
    Mulai

    Rp399.900

    WOKIN Angle Grinder Stand
    Deskripsi:
    - For use with 100mm / 110mm /125mm angle grinders.- Suitable for WOKIN angle grinders 784476/ 784776/ 784707/ 784685/ 784621/ 784923/ 784924/851507- Aluminum die casting body- The clamping Angle can be adjusted from 0-45°- Packing: color box
    atribut:
    • Base Size (mm): 240x190
    • Overall Size (mm): 240x190x290
    • Use For Size (mm): 100/115/125
  3. Mollar Drill Sharpener
    Mulai

    Rp569.900

    Mollar Drill Sharpener
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
    • Working Capacity: 3.6 to 10mm
    • Dimensions: 55x31x27.3mm
    • Rotation Speed (rpm): 1500rpm
  4. NISHIGAKI Drill Sharpener (Pengasah Mata Bor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    NISHIGAKI Drill Sharpener (Pengasah Mata Bor)
    Deskripsi:
    - Blade edge adjuster- A chuck- B Chuck
  5. monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
  6. Vertex Precision End Mill Grinder
    Mulai

    Rp39.999.900

    Vertex Precision End Mill Grinder
    Deskripsi:
    1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.02mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable. 6. 2,3,4 Flutes End Mill can be ground. 7. Best Design and much easier than other old model. 8. Simplified Design: even a non trained person can grind a end mill in 2 minutes.
  7. Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp329.900

    Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    -Baterai tester adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kapasitas dan kualitas baterai. selain itu alat ukur ini merupakan alat check utama yang paling cepat untuk menentukan kualitas bateri selain pengukuran berat jenis menggunakan hidrometer. hal ini bisa kita amati dari penunjuk yang tertera pada skala ukuran apakah baterai tersebut masih memiliki kekuatan atau tidak. Penggunaan baterai tester ini akan jauh lebih lengkap apabila pengamat melengkapi pengamatan menggunakan hidrometer. meskipun secara umum alat ini sudah bisa menentukan kualitas baterai, tetapi untuk jauh lebih dalam memeriksa berat jenis larutan H2SO4 yang ada pada baterai. penggunaan alat ini biasanya adalah bengkel baterai atau accumulator.
  8. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  9. GENERAL TOOLS Drill Bit & End Mill Sharpener Parts & Accessories (Spare Part Mesin Pengasah Mata Bor)
    Mulai

    Rp849.900

    GENERAL TOOLS Drill Bit & End Mill Sharpener Parts & Accessories (Spare Part Mesin Pengasah Mata Bor)
    atribut:
    • UNSPSC: 27111908
    • Application: Grinding; Honing
    • Compatible with Product Type: Bench/Surface Grinders
    • Features: Automatically Adjusts to the Correct Clearance Angle, For Standard Angles 88°, 68°, 59°, 49°, 41°, Works with 1/8 in to 3/4 in, #1 to #30, A to Z, 3 to 19mm Drill Bits
    • For use with: ANSI/OSHA/UL Listed Standard Electric Bench or Surface Grinders
    • Includes: Table for Translating the Overhang Requirement to the Correct Point Angle
    • Max. Drill Size: 19.00mm; 3/4in
    • Min. Drill Size: #30; 3.00mm
    • Product Type: Drill Bit/End Mill Sharpener Part
  10. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  11. ABB Power Supply
    Mulai

    Rp2.399.900

    ABB Power Supply
    Deskripsi:
    The Cp-E 24/0.75 Is A Power Supply From The Cp-E Range. The Primary Switch Mode Power Supply Offers A Wide Range Input Of 90-264 V Ac And 120-375 V Dc, Rated Input Voltage Is 100-240 V Ac. The Rated Output Power Is 18 W, Rated Output Current Is 0.75 A At An Output Voltage Of 24 V Dc. The Output Voltage Is Adjustable Within A Range Of 21.6 To 28.8 V Dc. The Output Characteristic Is Hiccup-Mode. The Power Supply Allows Parallel Operation To Enable Redundancy. A Redundancy Unit Is Available As Accessory.
  12. Wipro Mesin Asah End Mill
    Mulai

    Rp14.999.900

    Wipro Mesin Asah End Mill
    atribut:
    • Grinding Range (mm): 4-14
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 4800
    • Grinding Wheel: SDC230 (For Grinding Tungsten Steel Material)
    • Packing Dimensions (mm): 35x23x24
    • Power (W): 180
    • Voltage (V AC): 220
  13. MILWAUKEE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MILWAUKEE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    The standard head on these angle grinders is sized for material removal and cutting on surfaces without tight angles and corners. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
  14. Mollar Mini Die Grinder
    Mulai

    Rp189.900

    Mollar Mini Die Grinder
    Deskripsi:
    Kegunaan:- dapat di gunakan untuk tuning- untuk pengamplasan- untuk polishing
    atribut:
    • Power (W): 135
  15. OLFA Cutter Blades (Isi Cutter)
    Mulai

    Rp179.900

    OLFA Cutter Blades (Isi Cutter)
    Deskripsi:
    A replacement blade without a broken line suitable for countermeasures against contamination of foreign objects.A versatile type excellent in durability.
    atribut:
    • Blade Thickness (mm): 0.38
  16. Wipro Pengasah Mata Chain Saw
    Mulai

    Rp529.900

    Wipro Pengasah Mata Chain Saw
    atribut:
    • Includes: 108mmx3.2mm (Grinding Wheel)
    • Input Power (W): 85
    • Arbor Size (inch): 7/8
    • Measuring (cm): 54x37x22
    • Maximum Speed (rpm): 7500
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
  17. KRISBOW Mesin Asah Serbaguna
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Asah Serbaguna
    atribut:
    • Wheel Grinder Size: 4,5x1,5x9/16 Inch
    • Input Power (W): 250
    • No Load Speed (rpm): 140
Daftar Harga pengasah mata bor Terbaru October 2026
Vertex Precision Drill GrinderRp769.900
WOKIN Angle Grinder StandRp399.900
Mollar Drill SharpenerRp569.900
NISHIGAKI Drill Sharpener (Pengasah Mata Bor)Rp1.499.900
KRISBOW Set Mesin Asah Mata BorRp9.299.900
monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)Rp109.900
Vertex Precision End Mill GrinderRp39.999.900
Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp329.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp899.900
NISHIGAKI Drill SharpenerRp14.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)